Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique QMF15J075SO

  • ERIKS:12597792
  • Fabricant:883450254441
Image 1
Ajouter à la liste

1 071,57 €/ Unitéhors TVA

1 296,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QMF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
75 mm
Roulement
22215