1 765,18 €/ Unitéhors TVA
2 135,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | E-4FB-TRB |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage concentrique |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 85 mm |
Longueur | 234.95 mm |
Entraxes des trous de fixation | 177.8 mm |