Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage concentrique E-4BF-TRB-60MM

  • ERIKS:12597857
  • Fabricant:053893540443
Image 1
Ajouter à la liste

929,53 €/ Unitéhors TVA

1 124,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
E-4FB-TRB
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage concentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
174.625 mm
Entraxes des trous de fixation
136.525 mm