Eriks
TIMKEN

TIMKEN UKP211, Palier à semelle, Roulement à billes, Blocage avec un manchon de serrage, Fonte Logt., 2" Ø arbre

  • ERIKS:14195751
  • Fabricant:013992167576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

59,22 €/ Unitéhors TVA

71,66 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UKP
Type
Pillow Block Mounted Bearing
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
219 mm
Hauteur
125 mm
Largeur
60 mm
Entraxes des trous de fixation
171 mm
Charge dynamique
43400 N
Charge statique
29400 N