Eriks
TIMKEN

TIMKEN UELFC207, Roulement à bride, Roulement à billes, Blocage avec baque de blocage excentrique, Fonte Logt., 35 mm Ø arbre

  • ERIKS:14195527
  • Fabricant:013992168283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,18 €/ Unitéhors TVA

53,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UELFC
Type
Flanged Mounted Bearing
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Diamètre d'arbre
35 mm
Hauteur
135 mm
Largeur
26 mm
Entraxes des trous de fixation
77.8 mm
Diamètre du cercle primitif
110 mm
Charge dynamique
25700 N
Charge statique
15400 N