20,71 €/ Unitéhors TVA
25,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCFL |
Type | Two-Bolt Flanged Mounted Bearing |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Taille de boulon | M10 |
Longueur | 113 mm |
Hauteur | 60 mm |
Largeur | 25.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 90 mm |
Charge dynamique | 12800 N |
Charge statique | 6650 N |