Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 5305KG

  • ERIKS:24022823
  • Fabricant:087796043671
Image 1
Ajouter à la liste

219,22 €/ Unitéhors TVA

265,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
53
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
25.4 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
37.7 kN
Charge statique
21.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Non