Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 5305K

  • ERIKS:24022822
  • Fabricant:087796043664
Image 1
Ajouter à la liste

159,73 €/ Unitéhors TVA

193,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
53
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
25.4 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
37.7 kN
Charge statique
21.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Non