Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 5304K

  • ERIKS:24022821
  • Fabricant:087796043657
Image 1
Ajouter à la liste

200,61 €/ Unitéhors TVA

242,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
53
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
22.22 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
28.4 kN
Charge statique
15.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Non