216,61 €/ Unitéhors TVA
262,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 52 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 20.62 mm |
Angle de contact | 20 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 24.8 kN |
Charge statique | 15.1 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |