106,80 €/ Unitéhors TVA
129,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 52 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 20.625 mm |
Angle de contact | 20 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 22.6 kN |
Charge statique | 12.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |