133,75 €/ Unitéhors TVA
161,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 52 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 15.88 mm |
Angle de contact | 20 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 13.5 kN |
Charge statique | 7.1 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |