Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3310 ATN1/C3

  • ERIKS:14072629
  • Fabricant:013992229021
Image 1
Ajouter à la liste

182,25 €/ Unitéhors TVA

220,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
44.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
78.9 kN
Charge statique
60.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Non