Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3307 ATN1

  • ERIKS:14072612
  • Fabricant:013992228901
Image 1
Ajouter à la liste

93,02 €/ Unitéhors TVA

112,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
34.9 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
49.5 kN
Charge statique
35.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Non