Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3306 ATN1

  • ERIKS:14072606
  • Fabricant:013992228840
Image 1
Ajouter à la liste

79,65 €/ Unitéhors TVA

96,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
39.5 kN
Charge statique
29.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Non