Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3303 ATN1

  • ERIKS:14072592
  • Fabricant:013992228680
Image 1
Ajouter à la liste

52,55 €/ Unitéhors TVA

63,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
22.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
15.8 kN
Charge statique
10 kN
Avec joint d'étenchéité
Non