49,32 €/ Unitéhors TVA
59,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 19 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 14.2 kN |
Charge statique | 8.7 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |