Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3210 ATN1/C3

  • ERIKS:14072581
  • Fabricant:013992228574
Image 1
Ajouter à la liste

98,08 €/ Unitéhors TVA

118,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
43.9 kN
Charge statique
39.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Non