Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3209 ATN1/C3

  • ERIKS:14072573
  • Fabricant:013992228505
Image 1
Ajouter à la liste

90,26 €/ Unitéhors TVA

109,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
40 kN
Charge statique
32.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Non