Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3208 ATN1

  • ERIKS:14072561
  • Fabricant:013992228468
Image 1
Ajouter à la liste

78,39 €/ Unitéhors TVA

94,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
40.2 kN
Charge statique
31.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Non