Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3207 ATN1/C3

  • ERIKS:14072556
  • Fabricant:013992228369
Image 1
Ajouter à la liste

61,37 €/ Unitéhors TVA

74,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
30.5 kN
Charge statique
23.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Non