Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3206 ATN1/C3

  • ERIKS:14072547
  • Fabricant:013992228291
Image 1
Ajouter à la liste

51,81 €/ Unitéhors TVA

62,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
23.8 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
28.6 kN
Charge statique
20.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non