38,27 €/ Unitéhors TVA
46,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 15.9 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 9.4 kN |
Charge statique | 5.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |