Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 5418WBR

  • ERIKS:13167769
  • Fabricant:087796068308
Image 1
Ajouter à la liste

4 441,84 €/ Unitéhors TVA

5 374,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
54
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
98.325 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
400.3 kN
Charge statique
413.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Non