Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 5416WBR

  • ERIKS:13167771
  • Fabricant:087796068285
Image 1
Ajouter à la liste

3 406,49 €/ Unitéhors TVA

4 121,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
54
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
87.238 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
333.6 kN
Charge statique
309.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Non