2 878,36 €/ Unitéhors TVA
3 482,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 54 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 82.475 mm |
Angle de contact | 20 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 327 kN |
Charge statique | 298 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |