Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 5414WBR

  • ERIKS:24022856
  • Fabricant:087796068261
Image 1
Ajouter à la liste

2 201,79 €/ Unitéhors TVA

2 664,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
54
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
79.3 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
291.4 kN
Charge statique
244.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Non