Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 5411WMBR

  • ERIKS:24203174
  • Fabricant:087796068230
Image 1
Ajouter à la liste

945,32 €/ Unitéhors TVA

1 143,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
54
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
63.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Poids
4.907 kg
Avec joint d'étenchéité
Non