Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 5409WBR

  • ERIKS:24022855
  • Fabricant:087796068216
Image 1
Ajouter à la liste

810,72 €/ Unitéhors TVA

980,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
54
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
53.915 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
166.8 kN
Charge statique
115.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Non