416,27 €/ Unitéhors TVA
503,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 54 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 39.688 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Poids | 1.374 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |