Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 5322WBRFS264B

  • ERIKS:13167775
  • Fabricant:087796068193
Image 1
Ajouter à la liste

4 126,11 €/ Unitéhors TVA

4 992,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
53
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
92.075 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non