2 748,95 €/ Unitéhors TVA
3 326,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 53 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 82.55 mm |
Angle de contact | 20 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 377 kN |
Charge statique | 377 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |