Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 5318WBR

  • ERIKS:24022852
  • Fabricant:087796068162
Image 1
Ajouter à la liste

1 773,59 €/ Unitéhors TVA

2 146,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
53
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
73.02 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
333 kN
Charge statique
308 kN
Avec joint d'étenchéité
Non