Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 5317WBR

  • ERIKS:13167777
  • Fabricant:087796068155
Image 1
Ajouter à la liste

1 917,04 €/ Unitéhors TVA

2 319,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
53
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
73.02 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
308 kN
Charge statique
279 kN
Avec joint d'étenchéité
Non