Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 5315WBR

  • ERIKS:24022850
  • Fabricant:087796068131
Image 1
Ajouter à la liste

1 217,67 €/ Unitéhors TVA

1 473,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
53
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
68.3 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
266 kN
Charge statique
222 kN
Avec joint d'étenchéité
Non