1 135,87 €/ Unitéhors TVA
1 374,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 53 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 63.5 mm |
Angle de contact | 20 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 239 kN |
Charge statique | 195 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |