Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 5313WGBR

  • ERIKS:24022847
  • Fabricant:087796068100
Image 1
Ajouter à la liste

872,80 €/ Unitéhors TVA

1 056,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
53
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
58.72 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
213 kN
Charge statique
173 kN
Avec joint d'étenchéité
Non