534,80 €/ Unitéhors TVA
647,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 53 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 49.22 mm |
Angle de contact | 20 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 144 kN |
Charge statique | 113 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |