Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 5311WBR

  • ERIKS:24022842
  • Fabricant:087796068049
Image 1
Ajouter à la liste

526,64 €/ Unitéhors TVA

637,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
53
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
49.22 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
144 kN
Charge statique
113 kN
Avec joint d'étenchéité
Non