Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 5220WBR

  • ERIKS:13167796
  • Fabricant:087796068018
Image 1
Ajouter à la liste

1 641,12 €/ Unitéhors TVA

1 985,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60.32 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
259 kN
Charge statique
253 kN
Avec joint d'étenchéité
Non