Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 5218WBR

  • ERIKS:13167799
  • Fabricant:087796067981
Image 1
Ajouter à la liste

949,50 €/ Unitéhors TVA

1 148,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
52.388 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
202 kN
Charge statique
191 kN
Avec joint d'étenchéité
Non