701,49 €/ Unitéhors TVA
848,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 54 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 49.153 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 149 kN |
Charge statique | 106.7 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |