Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 5405W C1

  • ERIKS:13167774
  • Fabricant:087796043930
Image 1
Ajouter à la liste

389,74 €/ Unitéhors TVA

471,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
54
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
35 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non