Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 5314K C3

  • ERIKS:13167781
  • Fabricant:087796161535
Image 1
Ajouter à la liste

725,78 €/ Unitéhors TVA

878,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
53
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
63.5 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non