Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 5313K C3

  • ERIKS:13167782
  • Fabricant:087796161511
Image 1
Ajouter à la liste

756,24 €/ Unitéhors TVA

915,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
53
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
58.72 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non