Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 5310KG C3

  • ERIKS:13167788
  • Fabricant:087796043893
Image 1
Ajouter à la liste

444,29 €/ Unitéhors TVA

537,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
53
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
116.3 mm
Largeur
44.45 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non