Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 5310KC3

  • ERIKS:24022839
  • Fabricant:087796043886
Image 1
Ajouter à la liste

336,07 €/ Unitéhors TVA

406,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
53
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
44.45 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non