Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 5308WGC1

  • ERIKS:24022834
  • Fabricant:087796043824
Image 1
Ajouter à la liste

363,08 €/ Unitéhors TVA

439,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
53
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
96.4 mm
Largeur
36.53 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non