Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 5307WC1

  • ERIKS:24022828
  • Fabricant:087796043756
Image 1
Ajouter à la liste

260,98 €/ Unitéhors TVA

315,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
53
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
34.93 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non