Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 5306WGC1

  • ERIKS:24022826
  • Fabricant:087796043725
Image 1
Ajouter à la liste

240,19 €/ Unitéhors TVA

290,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
53
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
78.2 mm
Largeur
30.17 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non